ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(12)
10(13)
11(12)
12(13)
13(11)
13.1(10)
13.2(10)
13.3(10)
13.4(10)
13.5(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR4
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

刃径公差(mm)0~0.005 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃形右刃ストレート 食付角(°)45° 関連資料(15.12MB)
1本
10,098 税込11,108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHR
材質SKH51 刃形ストレート
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHR
材質SKH51 刃形ストレート
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
6,998 税込7,698
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH51 刃形スパイラル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)