マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
2.4(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5.02(1)
6(1)
6.02(1)
10(1)
12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。
トラスコ品番233-2855
材質超硬
刃数6
全長(mm)130
タイプ長さ:レギュラ
刃長(mm)19
表面処理carboコート
首下長(mm)85
給油方式内部給油
刃径公差(mm)+0.015、+0.008
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。
トラスコ品番233-2623
材質超硬
刃数6
全長(mm)130
タイプ長さ:レギュラ
刃長(mm)19
表面処理carboコート
首下長(mm)85
給油方式シャンクスルー
刃径公差(mm)+0.015、+0.008
シャンク径(mm)12
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
材質HSS-E
タイプ長さ:レギュラ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
材質HSS-E
刃数6
タイプ長さ:ショート/スタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
トラスコ品番233-7527
材質HSS-E
刃数4
全長(mm)57
タイプレギュラ
刃長(mm)14
刃径公差(mm)+0.004/0
シャンク径(mm)2.5
刃径(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
用途不当分割でビビり防止に。
トラスコ品番837-6145
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。