マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(52)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11
12(49)
14(42)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E タイプ長さ:レギュラ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通) 材質HSS-E 刃数6 タイプ長さ:ショート/スタブ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (819種類の商品があります)

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ 公差D1(mm)±0.05
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 材質SKH51 刃形スパイラル
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ミエラセンマシンリーマ
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)+0.005、0
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式シャンクスルー
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。 材質超硬 タイプ長さ:ショート 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)H7用
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理Signumコート 給油方式内部給油
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理Signumコート 給油方式シャンクスルー
1本
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 表面処理Carboコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
64,980 税込71,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 表面処理Carboコート 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)H7用
1本
64,980 税込71,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミル
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) コーティングノンコート
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金 材質超硬 コーティングDLCコーティング
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH56 刃形ストレート
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 ST
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STO
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 ST
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ねじれ角(°)8 食付角(°)45
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STO
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)