マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(52)
6(53)
7(46)
8(52)
9(45)
10(54)
11(44)
12(47)
14(42)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼) シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃径公差m5
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 略号SPMR ねじれ角左ネジレ8度 食付角(°)45
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 材質SKH51 刃形スパイラル
1本
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH56 刃形ストレート
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート 食付角(°)45
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRT
材質SKH56 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 表面処理nanoAコート 給油方式シャンクスルー
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。 材質超硬 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:H7用 表面処理nanoAコート 給油方式内部給油 刃径公差(mm)H7用
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマ
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質Z10 コーティングノンコート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工 材質SKH55
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 ST
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STO
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
21,880 税込24,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 ST
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじれ角(°)8 食付角(°)45
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STO
材質HSS-CO 刃形スパイラル シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質SKH51 刃形ストレート シャンクテーパシャンク
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 FHR
材質HAP40 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
33,980 税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理 ねじれ角(°)左30 食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)