絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 3(42)
- 4(40)
- 5(55)
- 6(56)
- 6.5(36)
- 7(46)
- 7.5(35)
- 8(54)
- 9(45)
- 10(56)
- 10.5(35)
- 11(44)
- 11.5(36)
- 12(50)
- 14(43)
- 15(38)
- 16(45)
- 18(43)
- 19(37)
- 20(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- テーパシャンク(10)
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(3)
刃長(mm)
- 55(1)
- 95(2)
- 175(7)
- 300(1)
- 351(1)
- 400(3)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
全長(mm)
- 290(1)
- 340(9)
- 500(1)
- 525(1)
- 574(2)
- 600(1)
290・340・500・525・574・600
コーティング
- ノンコート(4)
ノンコート
ブランド
- 岡崎精工(7)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 大洋ツール(2)
- 日研工作所(1)
岡崎精工・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・日研工作所
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(55)
6(56)
7(46)
8(54)
9(45)
10(56)
11(44)
12(50)
16(45)
20(43)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥98,980税込¥108,8781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
EIKO(栄工舎)¥419,800税込¥461,7801本翌々日出荷から3日以内出荷1/50テーパー 直刃 MT軸用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しております。マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。刃数12刃径公差m5
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
スパイラル刃マシンリーマ
岡崎精工¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45