絞り込み
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(10)
- 80(3)
- 90(1)
- 100(10)
- 125(9)
- 150(8)
- 175(5)
- 200(5)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 12.7(1)
- 15.88(2)
- 25.4(10)
刃数
- 26(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 36(2)
- 40(3)
- 42(1)
- 44(1)
- 46(1)
- 48(1)
- 52(1)
- 56(2)
- 60(2)
- 62(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 76(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
ブランド
- MRT
- 岡崎精工(38)
- 谷テック(11)
- 大同興業(5)
- 大洋ツール(4)
- アサヒ工具(2)
- 三洋工具(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- モトユキ(1)
- レヂトン(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
60(2)
75(10)
80(3)
90(1)
100(10)
125(9)
150(8)
175(5)
200(5)

メタルソー MS
MRT¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から3日以内出荷切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
両刃丸ナイフ W-NIF
MRT¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
MRT¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0
片刃丸ナイフ S-NIF
MRT¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
荒刃メタルソー RF-MS
MRT¥5,798~税込¥6,378~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRF-MS(荒刃メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS
MRT¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷測刃は左右交互に刃があります。 高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工材質K-10タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+1.0~0
細目メタルソー F-MS
MRT¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプF-MS(細目メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
コバルト強力型メタルソー E-MS
MRT¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
荒刃側刃メタルソー RFS-SMS
MRT¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02