絞り込み
高さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成バイトとはバイトと呼ばれる工具の中で、素材が1つで熱処理がされている工具です。そのまま使用するのではなく、方形や板状、丸バイトなどを使用用途や旋盤の固定の仕方などに合わせて研磨して使用可能になるものや、ホルダとバイトのセット品、溝入れや突切り用のバイトホルダーなどのラインナップが見られます。素材は高速度鋼とも言われるハイス素材が使われているものや、硬度や切削性が高いものなど。全長や高さなど様々なサイズのものがあるので、用途に合うものを選ぶことが必要です。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスソリッド ミスターマイスターハイスソリッドミスターマイスター(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッキバイト スーパーツールステッキバイトスーパーツール(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
材質SKH57硬度HRC66~68
カッティングバイト スーパーツールカッティングバイトスーパーツール(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
材質NK4
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト 方形バイト(インチ) 東鋼完成バイト 方形バイト(インチ)東鋼(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
材質SKH57相当
完成バイト スーパーツール完成バイトスーパーツール
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)12.7高さ(mm)12.7
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)12高さ(mm)12公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)12寸法W(mm)12
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)
7,198税込7,918
1本ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
JIS5型  ステッキバイト 三和製作所(三和バイト)JIS5型 ステッキバイト三和製作所(三和バイト)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格5形
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法W(mm)4寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)10高さ(mm)10寸法H(mm)10寸法W(mm)10
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)8材質MV10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイトカムス(旧:高周波精密)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
寸法L(mm)115寸法H(mm)15.9寸法W(mm)4
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタルSEC-ミニバイト住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト アッサブ完成バイトアッサブ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
硬度HRC68~69材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
外径D(Φmm)6材質MV10公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D(Φmm)4材質MV10公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 丸バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
外径D(Φmm)3材質MV10公差D(mm)0~-0.014RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)16高さ(mm)16公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)16寸法W(mm)16
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.1
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)9.53高さ(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4幅(mm)6.35高さ(mm)6.35
完成バイト 方形バイト カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 長方形バイト(インチ) 東鋼完成バイト 長方形バイト(インチ)東鋼
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
材質SKH57相当

バイト』には他にこんなカテゴリがあります

完成バイト