絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
ブランド

SEC-広幅バイト インサート
住友電工ハードメタル¥48,980税込¥53,8781セット(10個)3日以内出荷全長L(mm)21.0切刃長さ(mm)6.3コーティングAC1030U適合ホルダSGW型FIG1
SEC-XD型バイト インサート
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)3日以内出荷イゲタロイ刃先交換SEC-XD型バイト用チップ。材種AC8025P・鋼旋削汎用コーティング用途SEC-XD型バイト用チップ寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05内接円IC(mm)9.525
JIS型超硬バイト
住友電工ハードメタル¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷JIS型超硬バイトです。用途溝入れ突切り用寸法L1(mm)160寸法A(mm)5寸法e(mm)-寸法B(mm)15寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)25寸法ar(mm)25寸法RE(mm)-適合インサート08-4
JIS型超硬バイト
住友電工ハードメタル¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷JIS型超硬バイトです。用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-
標準サイズ角バイト
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2801セット内容単品材質SKH57寸法(mm)6.35×6.35×65適合ホルダBT-10・BTH-1RoHS指令(10物質対応)対応
ステッキバイト 4.0x15.9x115
ニューストロング販売¥9,998税込¥10,9981個当日出荷●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カッティングバイト
東鋼¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)6日以内出荷スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。用途溝入れ、突切り用バイト材質SKH57相当硬度HRC66~68
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125
ニューストロング販売¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2807材質SKH57長さ(mm)125寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
PD400専用 スロアウェイバイトセット
PROXXON(プロクソン)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷先端チップを交換するタイプ適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 捻子切り穴ぐりセット
PROXXON(プロクソン)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 バイトセット
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷No.24400マイクロ・レースDX PD400に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ切り・穴グリバイトセット
PROXXON(プロクソン)¥7,598税込¥8,3581セット8日以内出荷ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレース専用バイトセット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)12高さ(mm)12寸法H(mm)12寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質MV10外径D(Φmm)12公差D(mm)0~-0.027RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 丸バイト
カムス(旧:高周波精密)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質MV10外径D(Φmm)10公差D(mm)0~-0.022RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷材質NK4幅(mm)4.76サイズインチ寸法高さ(mm)4.76寸法H(mm)4.76寸法W(mm)4.76公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)20全長(mm)160高さ(mm)20寸法L(mm)160寸法H(mm)20寸法W(mm)20