完成バイトとはバイトと呼ばれる工具の中で、素材が1つで熱処理がされている工具です。そのまま使用するのではなく、方形や板状、丸バイトなどを使用用途や旋盤の固定の仕方などに合わせて研磨して使用可能になるものや、ホルダとバイトのセット品、溝入れや突切り用のバイトホルダーなどのラインナップが見られます。素材は高速度鋼とも言われるハイス素材が使われているものや、硬度や切削性が高いものなど。全長や高さなど様々なサイズのものがあるので、用途に合うものを選ぶことが必要です。
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。