絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
179件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクアッセンブリー ミヤナガシャンクアッセンブリーミヤナガ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(旧:日立工機)スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用HiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス50 ワンタッチタイプユニカ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
オイルカップコンプリート Ass'y 日東工器オイルカップコンプリート Ass'y日東工器
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075メーカー商品コード95198
25SQハイスカッターセンターピン 大見工業25SQハイスカッターセンターピン大見工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
25SQ、ハイスカッター兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)2QC超硬クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力材料の排出性に優れた特殊刃形穴あけがスピーディーストレスのない切れ込み長寿命替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
25SQハイスカッター用センターピン 大見工業25SQハイスカッター用センターピン大見工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブローチ 25L 日東工器ジェットブローチ 25L日東工器
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
傾斜テーブル ギガ・セレクション傾斜テーブルギガ・セレクション
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
テーブルが±45°傾斜します
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
彫刻テーブル PROXXON(プロクソン)彫刻テーブルPROXXON(プロクソン)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・質量(kg)2高さ(mm)140倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5縦(mm)290横(mm)280文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8アズワン品番64-9674-01RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラー 350-A ミヤナガメタルボーラー 350-Aミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
メタルボーラー 500 ミヤナガメタルボーラー 500ミヤナガ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
メタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプ ユニカメタコアマックス Cチャンネル用 日立・日東タイプユニカ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
Cチャンネル鋼に対し、高精度スピード穿孔が可能です。 独自の3枚組刃により、スピーディーで安定した穿孔寿命を実現しました。 スパナで簡単に着脱が可能です。
適合材チャンネル鋼・アングル鋼仕様スパナかけ:12mm(口径22.0mmは17mm)適合機種日立工機(BH18SA、BH18)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)取付ねじ3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル用ボール盤、卓上ボール盤、電気ドリル(※チャンネル用ボール盤以外でのご使用の場合は、専用シャンクをご使用ください。)最大加工厚(mm)6
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350 Φ34ミヤナガ
7,498税込8,248
1本
当日出荷
機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
ミニブローチアーバーセット 日東工器ミニブローチアーバーセット日東工器
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
シャンクアッセンブリ ユニカシャンクアッセンブリユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
MB-ミニシャンク ミヤナガMB-ミニシャンクミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
メタコア充電 センタードリル ユニカメタコア充電 センタードリルユニカ
439税込483
1個
翌々日出荷
全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカメタコアトリプル カスデルスプリングユニカ
249税込274
1個
翌々日出荷
サイズNO.1
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用 ユニカメタコアマックス50(Hタイプ)日立用ユニカ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。
用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500Aミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
メタルボーラーミニ (ミタチ用) ミヤナガメタルボーラーミニ (ミタチ用)ミヤナガ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
デルタゴンメタルボーラー ミヤナガデルタゴンメタルボーラーミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
デルタゴンメタルボーラー ミヤナガデルタゴンメタルボーラーミヤナガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
50SQクリンキーカッター 大見工業50SQクリンキーカッター大見工業
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
延長テーブル PROXXON(プロクソン)延長テーブルPROXXON(プロクソン)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
300mm延長可能
適合本体ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
移動振れ止め台 PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台PROXXON(プロクソン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーテーブル ミスターマイスターロータリーテーブルミスターマイスター
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用移動振止 ミスターマイスターCompact-9用移動振止ミスターマイスター
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用固定振止 ミスターマイスターCompact-7用固定振止ミスターマイスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスターCompact-7用クイックチェンジツールホルダーミスターマイスター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用固定振止 ミスターマイスターCompact-3用固定振止ミスターマイスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクアッセンブリー(センターピン付) ミヤナガシャンクアッセンブリー(センターピン付)ミヤナガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用その他Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。付属品オイラー、塩ビホース
センターピン 大見工業センターピン大見工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具