絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 18.5(2)
  • 19(1)
  • 19.5(2)
  • 20(1)
  • 20.5(2)
  • 21.5(2)
  • 22(1)
  • 22.5(2)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 24(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
適合材
  • 平板
  • アルミ(13)
  • アングル鋼(2)
  • カーボン(7)
  • ステンレス(28)
  • ステンレス板(32)
  • チャンネル鋼(2)
  • パイプ(12)
  • 建築構造用鋼材(SN材)(3)
  • 形鋼(41)
  • 溶接構造用鋼材(SM材)(3)
  • 真鍮(11)
  • 軟鋼材(3)
  • 金属(1)
  • 鉄板(14)
  • (18)
  • 鋳鉄(39)
  • 鋼板(50)
ブランド
  • 大見工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター 大見工業50SQクリンキーカッター大見工業
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用)大見工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
CRSQ有効切断能力(mm)50
50SQクリンキーカッター 大見工業50SQクリンキーカッター大見工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大50mmまでの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ刃径(Φmm)18.5適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具