爪 :「北川用生爪 小径用」の検索結果
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
材質S50C
長さ(mm)75
幅(mm)60
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06
適合メーカー北川鉄工所
『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。