「チャック寸法(inch)」から絞り込む
6(1)
7(1)
9(1)
10(1)
12(1)
北川鉄工用チャックの高爪です。使用用途により加工して使用します。
ピッチ1.5
材質S45C
寸法A(mm)90
寸法F(mm)25
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)36
寸法G(mm)45
『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。