3ページ目:

277件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック寸法(inch)から絞り込む
KPC63用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
58,980税込64,878
1個
65日以内出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=38mm)_x000D_材質=アルミ。
材質アルミ寸法A(mm)38寸法D(mm)150適合チャックKPC6全機種TYPE
KPC63用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
65,980税込72,578
1個
65日以内出荷
KPC63用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
65日以内出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=19mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプ標準型形状寸法A(mm)19寸法B(mm)25寸法C(mm)73.4適合チャックKPC6全機種TYPE
KPC63用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=38mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプ標準型形状寸法A(mm)38寸法B(mm)25寸法C(mm)73.4適合チャックKPC6全機種TYPE
KPC63用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
78,980税込86,878
1個
65日以内出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=51mm)_x000D_材質=アルミ。
KPC63用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC63用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
KPC6全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)25寸法C(mm)73.4適合チャックKPC6全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=19mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)19寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=51mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)51寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=38mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)38寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=38mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)38寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=19mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)19寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
71,980税込79,178
1個
65日以内出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=51mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプパイ型形状寸法A(mm)51寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(スチール)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(スチール)3個セット北川鉄工所
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=S45C。
材質S45Cタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。
材質アルミ寸法A(mm)51寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=38mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプパイ型形状寸法A(mm)38寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=38mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプ標準型形状寸法A(mm)38寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプ標準型形状寸法A(mm)25寸法B(mm)20寸法C(mm)48.4適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
38,980税込42,878
1個
65日以内出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=25mm)_x000D_材質=アルミ。
材質Alタイプパイ型形状寸法A(mm)25寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。_x000D_高さ(H=19mm)_x000D_材質=アルミ。
材質アルミ寸法A(mm)19寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_標準型。_x000D_高さ(H=19mm)_x000D_材質=アルミ。
適合機種KPC4全種高さ(mm)19
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
57,980税込63,778
1個
65日以内出荷
KPC43用生爪(アルミ)3個セット 北川鉄工所KPC43用生爪(アルミ)3個セット北川鉄工所
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
KPC4全機種のソフトジョー。_x000D_パイ型。
材質アルミ寸法A(mm)51寸法D(mm)100適合チャックKPC4全機種TYPE
HW-10/12用生爪 高爪 4個セット 北川鉄工所HW-10/12用生爪 高爪 4個セット北川鉄工所
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
4ツ爪パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_山取あり。_x000D_高爪(H=80mm)
HW-08用生爪 4個セット 北川鉄工所HW-08用生爪 4個セット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
4ツ爪パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_山取あり。
寸法(mm)S-1:90、S-10:11、S-11:26、S-12:M10、S-14:16、S-15:24、S-2:31、S-3:38、S-4:12、S-5:5、S-6:24、S-7:20、S-8:46、S-9:17
DL206用生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所DL206用生爪 高爪 3個セット北川鉄工所
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_山取あり。_x000D_高爪(H-66mm)
DL206用生爪 3個セット 北川鉄工所DL206用生爪 3個セット北川鉄工所
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
Dlチャック用ソフトジョーです。_x000D_山取あり。
寸法(mm)S-14:6、S-3:32、S-4:12、S-5:5、S-6:22、S-7:20、S-8:30、S-9:17、S-1:72、S-10:1、S-11:20、S-12:M10、S-15:15、S-2:31
スクロール用一体型生爪 Victorスクロール用一体型生爪Victor
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
用途メーカースクロールチャック用。適合チャック:MC-9用。トラスコ品番249-5020材質S45C長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)63.5
アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO THECUTアルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHOTHECUT
28,980税込31,878
1セット(3個)
3日以内出荷
通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。円形生爪より安価。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法J(mm)20
アルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用 THECUTアルミ製小径用両頭生爪(油圧 エアーチャック用生爪)北川用THECUT
24,980税込27,478
1セット(3個)
3日以内出荷
生爪の両端が利用できます。1組で2種類の径に対応できます。必要とする生爪の数を1/2に集約できます。
仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061サイズ小径用両頭寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法C(mm)42寸法I(mm)6
ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪アーム[作業工具]
11,980税込13,178
1セット(3個)
当日出荷
1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪アーム[作業工具]
12,980税込14,278
1セット(3個)
当日出荷
1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12
平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645アズワン品番68-1291-70
薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズNew-Era(ニューエラー)
47,980税込52,778
1個
23日以内出荷
高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ New-Era(ニューエラー)三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズNew-Era(ニューエラー)
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズ New-Era(ニューエラー)タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズNew-Era(ニューエラー)
56,980税込62,678
1個
23日以内出荷
位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30
ウォータリムーバ NWR4シリーズ New-Era(ニューエラー)ウォータリムーバ NWR4シリーズNew-Era(ニューエラー)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
アクチエータへエア供給・排気時に湿度の高い空気を一瞬だけ排気します。結露対策に。
北川用鉄生爪 アーム[作業工具]北川用鉄生爪アーム[作業工具]
69,980税込76,978
1セット(3個)
5日以内出荷
北川 油圧・エアーチャック用
仕様●入数:1セット( 3個入)●※チャックの爪数に応じた数量調整はしておりません)アズワン品番65-9558-31

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります