超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.2(4)
3.5(5)
4.5(6)
4.7(4)
5.5(6)
6.5(6)
7.5(5)
8.5(4)
10(4)
10.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
大見工業スチール用 SVリーマ
エコ商品
荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬 被削材鉄、FCD、ステンレス等 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTIALNコーディング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワルター超硬マシンリーマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ワルター超硬 HSC リーマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。 材種EVO
1本ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途貫通穴用。 材種EVO RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止まり穴用 材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃形スパイラル 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止まり穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005
1本ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.7
エコ商品
トラスコ品番226-7022 刃径(mm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.6
エコ商品
トラスコ品番228-7570 刃径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.4
エコ商品
トラスコ品番228-5968 刃径(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.7
エコ商品
トラスコ品番226-7066 刃径(mm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番228-2791 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ6.6
エコ商品
トラスコ品番228-2787 刃径(mm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ8.2
エコ商品
トラスコ品番226-8631 刃径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.8
エコ商品
トラスコ品番228-5974 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.5
エコ商品
トラスコ品番228-9046 刃径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ7.1
エコ商品
トラスコ品番228-7492 刃径(mm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.3
エコ商品
トラスコ品番226-5347 刃径(mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ9/32IN
エコ商品
トラスコ品番228-9093 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)1932/09/01 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ3/8IN
エコ商品
トラスコ品番226-5324 刃径(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme Plus超硬 3D DPL Φ5.8
エコ商品
トラスコ品番227-0125 刃径(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ3/16IN
エコ商品
トラスコ品番226-8694 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)2025/03/16 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.9
エコ商品
トラスコ品番226-8643 刃径(mm)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme Plus超硬 3D DPL Φ8.5
エコ商品
トラスコ品番227-6415 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ8.3
エコ商品
トラスコ品番228-9103 刃径(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ8.8
エコ商品
トラスコ品番228-2803 刃径(mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ9/16IN
エコ商品
トラスコ品番226-7118 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)2025/09/16 有効加工深さ12D
1本
99,980 税込109,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ7.3
エコ商品
トラスコ品番228-2776 刃径(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.55
エコ商品
トラスコ品番228-9152 刃径(mm)5.55 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.8
エコ商品
トラスコ品番228-2756 刃径(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番228-2778 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ4.3
エコ商品
トラスコ品番228-9126 刃径(mm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ7.9
エコ商品
トラスコ品番227-0198 刃径(mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ9.3
エコ商品
トラスコ品番228-9063 刃径(mm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
44,980 税込49,478
9日以内出荷

タイテックスX・treme D12超硬 12D DPPΦ7/32IN
エコ商品
トラスコ品番226-8599 RoHS指令(10物質対応)対応 刃径(inch)1932/07/01 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷