超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.99(1)
3(1)
3.98(1)
3.99(1)
4(1)
6(1)
10(1)
12(1)
13(2)
材質付刃:K10、シャンク:SCM
シャンクエンドミルシャンク
刃形ストレート
トラスコ品番837-6146
セット内容単品
刃数6
全長(mm)140
質量(g)130
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)12
刃径(mm)13
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用。
刃径D(Φmm)6
刃長l1(mm)26
全長L(mm)100
材質超微粒超硬合金(R02)
刃数4
シャンク径(Φmm)6
刃形スパイラル
シャンクエンドミルシャンク
ねじれ角(°)右30
首下長l2(mm)65
内径d1(Φmm)3
食付長さ(mm)0.2
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。
2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20~50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。
3.エンドミルシャンク採用
刃形スパイラル
シャンクエンドミルシャンク
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。