超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
13(8)
14(8)
15(8)
16(8)
17(8)
18(8)
19(8)
20(8)
21(8)
22(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様
刃径より細い首径により深穴加工が可能
ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLID
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様No.(CZC):MT5
材質超硬
全長(mm)340
シリーズFMM
刃長(mm)50
刃形スパイラル
シャンク長(mm)184
刃径(Φmm)100
シャンクモールステーパシャンク底付穴用
加工径ΦD(mm)100.0
ねじれ角(°)30
食付長さ(mm)1.2
シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用
内径(mm)75.0
製品分類区分標準品
リーマ径(Φmm)100.0
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400
シリーズNCM
刃長(mm)65
刃形スパイラル
シャンク長(mm)244
シャンクモールステーパ
MT5
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)15.5
シャンク形状モールステーパ
製品分類区分標準品
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。