超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(9)
10.01(11)
10.02(11)
10.03(11)
10.04(8)
10.05(8)
10.95(8)
10.96(8)
10.97(8)
10.98(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング 刃形スパイラル 被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 刃形スパイラル コーティングPコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKハードコート
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 コーティングPコーティング 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止まり穴用 材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃形スパイラル 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止まり穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005
1本ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング シャンク径d(Φmm)10
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
刃長l1(mm)20 全長L(mm)65 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)10
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル 全長L(mm)100 シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)6 刃長l1(mm)50
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング シャンク径d(Φmm)12 刃長l1(mm)40
1本
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
刃長l1(mm)65 材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング シャンク径d(Φmm)12
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm)50 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 表面処理OKハードコート コーティングOKハードコート 刃径公差m5 ねじれ角(°)8(右ネジレ)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形ストレート
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。 2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20~50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。 3.エンドミルシャンク採用
刃形スパイラル シャンクエンドミルシャンク
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)