超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(4)
7(6)
9(6)
10(7)
10.5(5)
11(8)
11.5(5)
12(7)
13(6)
14(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質超硬
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティングTiNコ-ティング
刃先l(mm)0.6
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用
材質超硬
コーティングTiN
適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65
全長(mm)330
仕様リーマ:底付き
シリーズNCS-F
シャンク径(Φmm)42
刃形スパイラル
シャンク長(mm)240
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)1.5
シャンク形状ストレートシャンク
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き
シリーズRNS-F
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティングTiNコ-ティング
ねじれ角(°)30~40
食付長さ(mm)0.6
シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400
シリーズNCM
刃長(mm)65
刃形スパイラル
シャンク長(mm)244
シャンクモールステーパ
MT5
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)15.5
シャンク形状モールステーパ
製品分類区分標準品
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65
シリーズNCS
シャンク径(Φmm)42
刃形スパイラル
シャンク長(mm)240
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)15.5
シャンク形状ストレートシャンク
製品分類区分標準品
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。