超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(74)
4(78)
5(88)
6(91)
7(88)
8(90)
9(88)
10(93)
11(92)
12(94)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングTIALNコーティング
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)27 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 食付長さ(mm)0.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKハードコート
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(K10) コーティングノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (714種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 コーティングPコーティング 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 左ネジレ形状により切欠のある穴(キー溝など)加工に抜群の安定性 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 30度
材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ヘリカル刃 刃数4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
エコ商品
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
刃長l1(mm)20 全長L(mm)65 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVR
材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)27 全長L(mm)60 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
材質超硬超微粒子 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)