超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.6(1)
3.9(1)
4.3(1)
ハンドリーマ同様、汎用的に使用可能なリーマです。ハイス鋼のハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、耐久性が良く難削材加工も可能です。切削速度、送り速度を上げて使用することも可能です。穴の面粗度をきれいに仕上げることができます。HRC50~60のワークも加工できます。耐久性にも優れています。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質超硬(K-10) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク 2018年トラスコ掲載ページ1 0459
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)