超硬リーマ :「回転」の検索結果
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
関連キーワード
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.6(1)
3.9(1)
4.3(1)
ハンドリーマ同様、汎用的に使用可能なリーマです。ハイス鋼のハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、耐久性が良く難削材加工も可能です。切削速度、送り速度を上げて使用することも可能です。穴の面粗度をきれいに仕上げることができます。HRC50~60のワークも加工できます。耐久性にも優れています。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質超硬(K-10)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
2018年トラスコ掲載ページ1 0459
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
超硬リーマ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。