面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
1,409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 材質HSS(SKH51) 角度(°)90 公差(太径)+0.2~+0.6 角度公差±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度
エコ商品
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS 刃数1 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ナイスカット用チップ チップ
エコ商品
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 適合機種チビモミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)カウンターシンク V-UCS用 ケース
エコ商品
Vコート3刃カウンターシンク用セットケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)
エコ商品
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
材質HSS 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非鉄金属用チップです
コーティングノンコート 適合被削材種N チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼、鋳物用チップです。
コーティングアルミナ CVDコート 適合被削材種P・K チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート 適合被削材種P・M・S チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)30
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番227-9865 刃径(mm)6.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

トラスコ品番228-2995 刃径(mm)9.88 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-1455 刃径(mm)9.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-2985 刃径(mm)9.91 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-4633 刃径(mm)9.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-6118 刃径(mm)9.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-9813 刃径(mm)9.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番226-5642 刃径(mm)9.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番226-5594 刃径(mm)9.89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-9368 刃径(mm)9.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-4531 刃径(mm)9.87 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-6112 刃径(mm)9.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-6154 刃径(mm)9.84 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-8258 刃径(mm)9.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-6125 刃径(mm)9.96 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-4632 刃径(mm)9.93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-1450 刃径(mm)6.19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

トラスコ品番228-4575 刃径(mm)6.24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

トラスコ品番227-9873 刃径(mm)8.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-9883 刃径(mm)7.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

トラスコ品番227-8225 刃径(mm)8.83 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番227-9838 刃径(mm)8.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,298 税込9,128
9日以内出荷

トラスコ品番228-9314 刃径(mm)9.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

トラスコ品番228-1467 刃径(mm)8.28 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ8
エコ商品
トラスコ品番227-8134 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

トラスコ品番228-7688 刃径(mm)8.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります