面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIKO(栄工舎)R面取カッター
R面取カッター
用途スプールブッシュ用 材質コバルトハイス 刃数2枚 シャンク径(Φmm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NATOストックナンバーを取得しています。 削り出し加工による高い同心性を実現しました。 鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。 マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用 刃数2 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 切刃形状その他 シャンク径1/4-28 直径(inch)1/2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2 シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 シリーズ面取りシリーズ 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
刃数2 寸法L2(mm)7
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途面取り加工・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質超硬 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05 先端径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ 材質SKH56 刃数2 外径公差(mm)0/-0.05
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数2 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 表面処理ウルトラF処理付 先端角度60θ 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30° 関連資料(0.48MB)
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)30
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)45
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用 切刃形状その他
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパー面取丸 THECUT 動画あり
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。
刃数2 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)20 切刃形状その他
1本
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。
刃数2 シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業チビ両面
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工 先端角(°)45 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップSPMT030102 切刃形状その他
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

富士元工業エコメン2
刃数2 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT16T306 首下長(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200 先端角(°)45 材質 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm)175 首下長(mm)25 切刃形状その他
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業チビエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)95 シャンク径(mm)16 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)120 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT080206 首下長(mm)15 切刃形状その他
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2 全長(mm)100 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)200 シャンク長(mm)80 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20 切刃形状その他
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業イーグルカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工 標準装備品チップ/NK2020 寸法ls(mm)80
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工 シリーズ面取りシリーズ 能力最大刃長 約13mm 寸法A(°)45 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数2枚 寸法L1(mm)140 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法D2(Φmm)32 寸法L2(mm)30 適合L型レンチ(K-3) 質量(kg)1 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 寸法L1(mm)100 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 先端角(°)90/140 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

刃数2 全長(mm)50 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃 切刃形状その他
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります