面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用
刃数3
先端角(°)100
材質M2ハイス鋼
切刃形状3枚刃
シャンク径1/4-28
直径(inch)7/16
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。
用途航空機のメンテナンス用
刃数3
先端角(°)100
材質M2ハイス鋼
仕様NSN#5133-01-428-5685
トラスコ品番490-2912
セット内容3/32、1/8、5/32、3/16
質量(g)270
切刃形状3枚刃
シャンク径1/4-28
直径(inch)7/16
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用
刃数2
先端角(°)100
材質M2ハイス鋼
切刃形状その他
シャンク径1/4-28
直径(inch)1/2
『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります
- バリ取り
- 面取りカッター
- センタードリル
- 位置決めドリル(リーディングドリル)
面取り・バリ取り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。