絞り込み
ブランド
  • イワタツール(21)
  • 大洋ツール(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ミニター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(15)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(5)
  • 1.1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.3(4)
  • 1.4(5)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(4)
  • 1.8(4)
  • 1.9(4)
  • 2(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 2.34(1)
  • 4(73)
  • 5(67)
  • 6(152)
  • 6.35(33)
  • 6.5(1)
  • 8(153)
  • 10(181)
  • 12(141)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(10)
  • 16(56)
  • 18(1)
  • 20(28)
  • 25(22)
  • 32(25)
  • 42(5)
  • その他(4)
刃数
  • 1(7)
  • 2(4)
  • 3(8)
  • 5(1)
  • 6(3)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(25)
ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(2)
  • 100~120未満(4)
10~20未満・20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・100~120未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能高硬度鋼加工においても長寿命良好な食い付き性を実現するシンニング鈍角先端部による高い耐欠損性刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール高速面取り工具トグロン マルチチャンファーイワタツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°イワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3 大洋ツール超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3 大洋ツール粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
ミニモ 超硬カッターセット クロスカット ミニターミニモ 超硬カッターセット クロスカットミニター
53,980税込59,378
1組(8本)
5日以内出荷から7日以内出荷
超硬カッターセットクロスカットです。
切刃形状その他
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー イワタツールトグロンシャープチャンファーイワタツール
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
回転方向右刃
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°イワタツール
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3面取り角度(°)90材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロンハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプイワタツール
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら