絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ワルター(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • イワタツール(2)
  • 岡崎精工(2)
  • EARTH MAN(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • タイテックス(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
先端角(°)
  • 60(3)
  • 90(9)
  • 120(2)
  • 140(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(64)
  • 2(73)
  • 2.5(62)
  • 2.8(53)
  • 3(35)
  • 3.2(62)
  • 3.5(59)
  • 3.8(54)
  • 4(48)
  • 4.2(32)
  • 5(40)
  • 6(50)
  • 6.3(35)
  • 8(47)
  • 10(64)
  • 10.4(30)
  • 16(40)
  • 16.5(32)
  • 20(39)
  • 25(49)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 12(11)
  • 16(2)
刃数
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(9)
  • 超硬合金(6)
コバルトハイス・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(5)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(4)
40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ六角軸面取りカッター 3本セット HSSモノタロウ(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
面取カッター 5枚刃 EARTH MAN面取カッター 5枚刃EARTH MAN(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。 パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。切刃形状その他
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエムNo.5007 ハイス六角軸面取カッタースターエム(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能高硬度鋼加工においても長寿命良好な食い付き性を実現するシンニング鈍角先端部による高い耐欠損性刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
切刃形状その他関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)センター面取りミル 超硬RYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°関連資料(0.48MB)
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬面取りカッターギガ・セレクションーリミテッド
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮切削抵抗が低く、バリが出にくい大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
HSS ハンドリーマー 調整式 Φ12 タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ12タイテックス
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1332刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ12 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ12ワルター
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ12 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ12ワルター
8,498税込9,348
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4511刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eテーパーピンリーマー 強ねじれ Φ12 ワルターHSS-Eテーパーピンリーマー 強ねじれ Φ12ワルター
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9831刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ12 ワルターHSS ハンドリーマー Φ12ワルター
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-2863刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
センターリーマ FKD(フクダ精工)センターリーマFKD(フクダ精工)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら