絞り込み
ブランド
  • ワルター(3)
  • 富士元工業(1)
  • 大洋ツール(1)
  • タイテックス(1)
先端角(°)
  • 25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 17
  • 1.5(62)
  • 2(73)
  • 2.5(62)
  • 2.8(54)
  • 3(34)
  • 3.2(63)
  • 3.5(58)
  • 3.8(54)
  • 4(48)
  • 4.2(32)
  • 5(40)
  • 6(50)
  • 6.3(35)
  • 8(47)
  • 10(65)
  • 10.4(30)
  • 16(40)
  • 16.5(32)
  • 20(38)
  • 25(49)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 20(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(1)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
その他・ハイス・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 120~140未満(1)
80~90未満・120~140未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
HSS ハンドリーマー 調整式 Φ17 タイテックスHSS ハンドリーマー 調整式 Φ17タイテックス
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6531刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ17 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ17ワルター
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4943刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ17 ワルターHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ17ワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9671刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハンドリーマー Φ17 ワルターHSS ハンドリーマー Φ17ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-6014刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター