絞り込み
先端角(°)
  • 90(1)
  • 140(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.8
  • 1.5(57)
  • 2(69)
  • 2.5(60)
  • 2.8(52)
  • 3(33)
  • 3.2(62)
  • 3.5(57)
  • 3.8(53)
  • 4(41)
  • 4.2(32)
  • 5(37)
  • 6(44)
  • 6.3(35)
  • 8(42)
  • 10(60)
  • 10.4(30)
  • 16(36)
  • 16.5(32)
  • 20(33)
  • 25(47)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
刃数
  • 2(1)
  • 3(1)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(3)
全長(mm)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
ブランド
  • タイテックス(2)
  • イワタツール(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
タイテックス・イワタツール・ニューストロング販売・ワルター・EIKO(栄工舎)・協和精工・大洋ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
HSS ハンドリーマー Φ5.8 タイテックスHSS ハンドリーマー Φ5.8タイテックス
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9704刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ5.8 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ5.8タイテックス
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4517刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.8 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.8ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1845刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
ストロングカッター ニューストロング販売ストロングカッターニューストロング販売
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター