絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.8
  • 1(84)
  • 1.2(36)
  • 1.5(114)
  • 2(133)
  • 2.5(123)
  • 2.8(55)
  • 3(101)
  • 3.2(68)
  • 3.5(62)
  • 3.8(56)
  • 4(123)
  • 5(110)
  • 6(96)
  • 6.3(52)
  • 8(74)
  • 10(92)
  • 12(38)
  • 16(46)
  • 20(43)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(4)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
ブランド
  • イワタツール(2)
  • タイテックス(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
HSS ハンドリーマー Φ5.8 タイテックスHSS ハンドリーマー Φ5.8タイテックス
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9704刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ5.8 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ5.8タイテックス
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4517刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.8 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ5.8ワルター
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1845刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ストロングカッター ニューストロング販売ストロングカッターニューストロング販売
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
面取り・バリ取り