絞り込み
ブランド
  • イワタツール
  • モノタロウ(4)
  • ワルター(704)
  • タイテックス(693)
  • エスコ(69)
  • 富士元工業(64)
  • WEBA(46)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • TRUSCO(18)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • 大洋ツール(15)
  • グーリング(11)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
  • PROCHI(プロチ)(10)
先端角(°)
  • 45(1)
  • 60(3)
  • 90(16)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 1(5)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.4(5)
  • 1.5(5)
  • 1.6(5)
  • 1.7(5)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2(5)
  • 2.1(3)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 2.4(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(21)
  • 4(20)
  • 6(20)
  • 8(22)
  • 10(20)
  • 12(20)
  • 16(14)
  • 20(2)
刃数
  • 1(9)
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 9(2)
材質
  • 超硬合金(27)
超硬合金
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(13)
  • 50~60未満(17)
  • 60~70未満(17)
  • 70~80未満(17)
  • 80~90未満(17)
  • 100~120未満(10)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(6)
  • 200~220未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~220未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール高速面取り工具トグロン マルチチャンファーイワタツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール超硬ドリミルDLCコーティングイワタツール
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3面取り角度(°)90材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Zイワタツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
高速面取り工具 イワタツール高速面取り工具イワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティングイワタツール
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードリーマー ALTコーティング イワタツールトグロンハードリーマー ALTコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
面取り角度(°)45材質超硬表面処理ALT回転方向右刃
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー DLCコーティングイワタツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツールトグロンシャープチャンファー ALTコーティングイワタツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープチャンファー イワタツールトグロンシャープチャンファーイワタツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
回転方向右刃
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°イワタツール
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°イワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング イワタツールトグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング イワタツールトグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツールトグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
角度(°)90
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツールトグロンハードロングドリル 20D ALTコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
表面処理ALT回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプイワタツール
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティングイワタツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬イワタツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティングイワタツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
トグロンシャープSP 60° 超硬 イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬イワタツール
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)60材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター