絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 岡崎精工(3)
  • WEBA(32)
  • エスコ(17)
  • 協和精工(17)
  • ウォーターミルズ(16)
  • イリックス(14)
  • 富士元工業(14)
  • イワタツール(11)
  • TRUSCO(10)
  • RUKO(8)
  • 大洋ツール(8)
  • グーリング(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ノガ(6)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • カーメックス(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • ワルター(3)
  • マパール(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

面取りカッター :「3枚刃」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3フルート RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 3フルートRS PRO
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 6RS Pro 皿穴セット x 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm 6 ピースこの RS Pro ドリルセットには、手動、電動、コードレス電動工具での使用に適したさまざまな皿穴ビットが用意されています。電気から配管作業まで、あらゆる用途に使用できます。 ビットは迅速かつ簡単に交換できます。精度を高めるためにカウンターポイントで 90 ° の角度で正確に穴開けできます。耐久性と性能が向上する高速度鋼( HSS )製で、鉄及び非鉄金属素材に適しています。3 枚刃のドリルビットは、金属加工でのみ使用でき、目詰まりを軽減し、クリアランスを改善し、ガタつきを防止するように設計されています。5 枚刃ビットは、金属及び木材に適しています。 皿穴ドリルビットセットには、 1/4 インチ丸型シャンクビットが 6 個含まれており、ヘッド径は 6.3 → 20.5 mm です。安全に保管して簡単に整理できる便利なケースに入っています。特長と利点.皿穴ドリルビットセット . 6 個 . 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm のヘッド径 . 90 ° のカウンターシンク . 1/4 インチ丸型シャンク . 3 つの溝 . HSS 材料RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 5フルート RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 5フルートRS PRO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 5材質 = HSS個数 = 6
皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.0mm, 3フルート RS PRO皿穴用ドリルビットセット RS PRO HSS 90° ヘッド径6.0mm, 3フルートRS PRO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RS Pro 3 つ / 5 つ溝 HSS 皿穴ドリル. RS Pro の 3 枚刃 / 5 枚刃高加工スチール( HSS )皿穴ドリルビット製品で、 DIN 335 / C 規格に適合します。特長と利点:. 機械及び携帯型工具で使用できる90 °の溝 目詰まりを軽減 クリアランスを改善します チャターフリー動作 - 機械的振動なし コスト効果が高く、効率的です HSS 製 - このタイプのスチールは、温度上昇にも耐えられるため、温度上昇にも耐えられ(硬度)、高炭素鋼よりも高速に切断できます. 代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ヘッド径 = 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 16.0 mm, 20.0mm皿座グリ角度 = 90°フルートの数 = 3材質 = HSS個数 = 6

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら