絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(4)
  • ワルター(704)
  • タイテックス(693)
  • エスコ(69)
  • 富士元工業(64)
  • WEBA(46)
  • イワタツール(32)
  • ノガ(24)
  • 協和精工(24)
  • THECUT(23)
  • ウォーターミルズ(21)
  • TRUSCO(18)
  • RS PRO(16)
  • イリックス(15)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • 大洋ツール(15)
  • プラス工具(11)
  • RUKO(11)
  • PROCHI(プロチ)(10)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(6)
  • 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 2.8(5)
  • 2.9(2)
  • 3.2(6)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.2(5)
  • 6.3(3)
  • 10(2)
  • 10.4(2)
  • 11.5(2)
  • 12.4(2)
  • 15(2)
  • 16.5(2)
  • 19(2)
  • 20.5(2)
  • 23(2)
  • 25(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(5)
刃数
  • 3(6)
  • 4(4)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス
全長(mm)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(6)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリングカウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472グーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取りグーリング
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプNグーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)90
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク グーリングSpyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンクグーリング
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。
用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476グーリング
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角60°タイプNグーリング
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)60
汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプNグーリング
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数4先端角(°)120
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327グーリング
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH グーリング難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプHグーリング
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃数4先端角(°)90

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター