絞り込み
先端角(°)
- 60(2)
- 90(6)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(4)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 2.8(5)
- 2.9(2)
- 3.2(6)
- 3.5(4)
- 3.8(4)
- 4.2(5)
- 6.3(3)
- 10(2)
- 10.4(2)
- 11.5(2)
- 12.4(2)
- 15(2)
- 16.5(2)
- 19(2)
- 20.5(2)
- 23(2)
- 25(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(5)
刃数
- 3(6)
- 4(4)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(5)
全長(mm)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(6)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
ブランド
- グーリング
- ATI(8)
- EIKO(栄工舎)(11)
- FKD(フクダ精工)(15)
- RUKO(10)
- THECUT(23)
- TRUSCO(17)
- WEBA(45)
- イリックス(15)
- イワタツール(32)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(17)
- タイテックス(693)
- ノガ(18)
- プラス工具(11)
- ワルター(705)
- 協和精工(24)
- 富士元工業(60)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る

カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
グーリング¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327
グーリング¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90