面取りカッター :「c2」の検索結果

面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mテクニカ(旧ツァーレン)シーターカット(スパイラル面取リ)
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途用途 材質SKH57 刃数3枚刃
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。 材質HSS(ハイス) 刃数3 シャンク径(Φmm)6.35(1/4”) 先端角(°)90
1本
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 先端角(°)90
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング