絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(3)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(3)
  • 9.2(3)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 12.5(1)
  • 12.7(3)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
全長(mm)
  • 75
  • 50(21)
  • 60(21)
  • 65(16)
  • 70(16)
  • 80(24)
  • 90(22)
  • 95(14)
  • 100(30)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(33)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(17)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(11)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 6.35(10)
  • 6.5(2)
  • 12(9)
溝長(mm)
  • 25(5)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 43(3)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(9)
  • (3)
ブランド
  • エスコ(8)
  • 大日商(7)
  • スターエム(3)
  • ALPEN(3)
  • ライト精機(2)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • Freud(1)
エスコ・大日商・スターエム・ALPEN・ライト精機・高芝ギムネ製作所・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイス木工ドリル ALPEN

    コバルトハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
    用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
  • ハイス木工ドリル ALPEN

    ハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    用途被削材:木材材質高速度鋼(HSS)適合機種電気ドリル
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途トリマ用材質超硬刃数2
  • 六角軸しいたけビット スターエム

    六角軸しいたけビット

    スターエム(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
    用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • 15mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    15mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • ソコギリビット 大日商

    ソコギリビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番ビット 大日商

    蝶番ビット

    大日商
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所

    六角軸しいたけビットSTD

    高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
    全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    材質超硬刃数2
  • No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック スターエム

    No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック

    スターエム(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    翌日出荷
    しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
    用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに全長(mm)75材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル
  • 木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商

    木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用

    大日商
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
  • レイズドパネルビット Freud

    レイズドパネルビット

    Freud
    42,980税込47,278
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)12刃径(Φmm)89刃長(mm)25全長(mm)75寸法R(mm)R1:30、R2:6
  • 12mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    12mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)12全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    10mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 8mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    8mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    4日以内出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)8全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 7mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    7mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 6mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    6mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)6全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 5mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    5mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)5全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 4mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    4mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)4全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • しいたけビット 半月型 スターエム

    しいたけビット 半月型

    スターエム
    779税込857
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)8000以下
木工用