絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.5(3)
- 12(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 9.5(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 89(1)
溝長(mm)
- 25(2)
- 30(7)
- 35(1)
- 40(3)
全長(mm)
- 75
- 38(7)
- 40(10)
- 42(9)
- 45(3)
- 46(8)
- 47(5)
- 48.69(4)
- 50(16)
- 50.69(4)
- 52(7)
- 55(7)
- 56(4)
- 57(5)
- 58(5)
- 60(11)
- 65(7)
- 70(10)
- 76(5)
- 80(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(9)
ブランド
- 大日商(7)
- 大西工業(3)
- ライト精機(2)
- Freud(1)
大日商・大西工業・ライト精機・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
6.5(3)
12(9)

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用
大日商¥4,798税込¥5,2781本当日出荷切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型)
大西工業¥779税込¥8571個翌日出荷から4日以内出荷半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.31 木工用しいたけ錐(リード型)
大西工業(2件のレビュー)¥779税込¥8571個翌日出荷から3日以内出荷高速回転に強く、作業効率をアップ。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター

































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)