絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 4.5(5)
  • 5(6)
  • 5.5(4)
  • 6(6)
  • 6.5(4)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(5)
  • 20(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
全長(mm)
  • 90
  • 50(21)
  • 60(21)
  • 65(16)
  • 70(16)
  • 75(25)
  • 80(24)
  • 95(14)
  • 100(30)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(33)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(17)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(11)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 6.35(16)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 14(1)
  • 27(2)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(14)
  • 60(3)
  • 66(1)
  • 70(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 炭素工具鋼(2)
  • (12)
ブランド
  • スターエム(10)
  • トップマン[工具・金物](4)
  • エスコ(3)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • SK11(2)
  • ライト精機(1)
  • RELIEF(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
スターエム・トップマン[工具・金物]・エスコ・EFFORT(エホート)・SK11・ライト精機・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • 速切木工ボアビット 六角軸 SK11

    速切木工ボアビット 六角軸

    SK11(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
  • 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11

    速切木工ボアビット 9mm軸

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
    用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム

    ウッドデッキ用皿取錐 内錐

    スターエム(15件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
    材質ハイス鋼
  • インパクトビット ショート スターエム

    インパクトビット ショート

    スターエム
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • C型ショートビット トップマン[工具・金物]

    C型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • 木工用先溝G型ショートビット スターエム

    木工用先溝G型ショートビット

    スターエム
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
    用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
  • No.75-S 六角軸ショート下穴錐 スターエム

    No.75-S 六角軸ショート下穴錐

    スターエム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    使い易くDIYにもおすすめです
    用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Aセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:8・10・12mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸 丁番ドリル RELIEF

    六角軸 丁番ドリル

    RELIEF
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
  • Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Cセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • 六角軸ショート下穴錐 スターエム

    六角軸ショート下穴錐

    スターエム
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
    用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)3全長(mm)ねじ:90タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)35適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
  • 8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    刃先径(Φmm)8シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50エスコ品番EA824WG-108
  • 6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    刃先径(Φmm)6シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50エスコ品番EA824WG-106
  • 5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50エスコ品番EA824WG-105
  • インパクトビットショート スターエム

    インパクトビットショート

    スターエム
    2,098税込2,308
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸ヒンジドリル ライト精機

    六角軸ヒンジドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
    用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm
  • エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入 EFFORT(エホート)

    エホート サッシュガイド用センタードリル 2.8mm 5本入

    EFFORT(エホート)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(5本入)
    用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm 交換用ドリル(SG-2.8用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2.8仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
  • エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入 EFFORT(エホート)

    エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入

    EFFORT(エホート)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)
    用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
木工用