Aセット C型ショートビット 3本組
セット内容:8・10・12mm
鋭い刃先で「止め穴」にも最適。
刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。
貫通口にバリが出にくい
ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。
木くずがつまりにくい。
複溝式のラセン部。
日本製
- 用途
- 木工用錐の便利な3本セット
- 材質
- 普通鋼
- 軸径(Φmm)
- 六角軸6.35
- 全長(mm)
- Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116
- 内容
- Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)
- 有効長(mm)
- Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66
- 寸法(Φmm)
- 8/ 10 / 15
- 適正回転数(min-1以下)
- 3000
- 内容量
- 1セット
注意
※高速回転(3000回転/分以上)の電動工具で使用しないでください。※材質によってはバリが大きく出る場合がありますので注意してください。
※必要以上に錐を押し付けた場合、錐が曲がる恐れがありますのでご注意ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
ドリル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76113750 Aセット C型ショートビット 3本組 - トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113750-260415-02.jpg)











![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)