絞り込み
ブランド
  • ライト精機(3)
  • 大日商(3)
  • 兼房(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 21(1)
全長(mm)
  • 70(4)
  • 86(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 12(4)
溝長(mm)
  • 24
  • 10(27)
  • 12(24)
  • 13(11)
  • 15(25)
  • 20(51)
  • 25(32)
  • 30(28)
  • 35(14)
  • 40(19)
  • 45(23)
  • 50(26)
  • 55(13)
  • 60(42)
  • 70(36)
  • 80(30)
  • 90(16)
  • 100(15)
  • 120(15)
  • 130(11)
  • 160(11)
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) 大日商超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)大日商
3,798税込4,178
1本
当日出荷
刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。刃径(Φmm)10刃長(mm)24全長(mm)70適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3質量(g)50使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ ライト精機トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュライト精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)70材質超硬刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
寸法G(mm)11
フラッシュビット 兼房フラッシュビット兼房
4,588税込5,047
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工適合機種トリマー・ルーター・NCルーター適合被削材種木質系材料材質超硬
トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビット ライト精機トリマー・ルータービッ超硬2段フラッシュビットライト精機
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
シャンク径(Φmm)12材質超硬全長L(mm)86刃長(mm)24刃数2
木工用