絞り込み
ブランド
  • 大西工業(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 8.7(1)
  • 9(1)
  • 9.2(1)
  • 9.5(1)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 61(1)
  • 83(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 6.5(1)
溝長(mm)
  • 34
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 13(10)
  • 15(22)
  • 20(47)
  • 25(31)
  • 30(26)
  • 35(13)
  • 40(16)
  • 45(21)
  • 50(22)
  • 55(13)
  • 60(40)
  • 70(35)
  • 80(29)
  • 90(15)
  • 100(13)
  • 120(14)
  • 130(9)
  • 160(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業No.33 ストッパー付しいたけ錐大西工業(5件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)大西工業(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用溝長(mm)34全長(mm)83チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
No.18-Vxコンパネ用ドリル 大西工業No.18-Vxコンパネ用ドリル大西工業
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!
用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
木工用