木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4970 ネオ シャープ スターエム 動画あり
突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。
用途はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用 材質本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス 高さ(mm)40.99
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)330 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)260 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 材質炭素鋼
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質炭素鋼(S55C) シャンク径(mm)6.35 適合機種電気ドリル、ボール盤
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm)500 材質炭素鋼(S55C) 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)250 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)180 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大西工業No.7-E ロングドリル
エコ商品
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)425 全長L(mm)500 材質炭素鋼(S58C) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段付ビット用アダプター スターエム 動画あり
段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開
用途段付きビット用のアダプター 材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)56 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。 全長(mm)130 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本ほか
2,188 税込2,407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能 材質合金工具鋼 セット内容固定ネジ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適 適合機種電気ドリル 材質炭素鋼(S55C) タイプロング 適合材木材
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55 全長(mm)87 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートビット
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。 材質炭素鋼(S55C) 適合材木材 適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上) シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ウイニングボアーツーバイビット
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に 材質炭素鋼 タイプレギュラー
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービット。プランジルーターやCNCフライス盤に最適、
用途テーブル反り止め加工 直径(mm)20×24、シャンク 8×30 材質硬合金 仕様あり継ぎ10°
1個
39,980 税込43,978
27日以内出荷

材質炭素鋼 寸法(mm)9.0・10.0・12.0 全長(mm)9.0~12.0 入数3本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,460 税込1,606
3日以内出荷

土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に 材質炭素鋼 全長(mm)470 有効長(mm)385 タイプロング
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業 材質炭素鋼(S55C)
1本
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大西工業ロック板錐
エコ商品
木材ドアへのノブの取り付け用工具です。
用途被削材:木材。木材の貫通穴用。 溝長(mm)100 全長(mm)165 適合機種電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) シャンク径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 全長(mm)400 被削材対応:木材 有効長(mm)90 サイズ(mm)10.0 シャンク径(mm)8.0
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります