木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先ネジ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
先端形状先三角式
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
材質ダイヤ
刃数(p)1+1
適合被削材種木質系材料
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。
材質炭素鋼(S55C)
適合材木材
適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)
シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質ダイヤ
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃先径(Φmm)11
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-111
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
刃先径(Φmm)12
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-112
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
刃先径(Φmm)10
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-110
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
刃先径(Φmm)9
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-109
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66
シャンク径(Φmm)六角軸13
刃先径(Φmm)15
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)700~1500
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)60
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
セット内容刃径Φ12mm 3本入
全長(mm)100
サイズ12
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)60
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
用途木材用
セット内容刃径Φ12mm3本入
全長(mm)100
サイズ12
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)60
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)6.35
適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー
セット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。