絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • スターエム(35)
  • 大西工業(14)
  • 粂田ギムネ製作所(3)
  • 三陽工業(3)
  • GREAT TOOL(2)
  • 大日商(2)
  • ALPEN(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • KIドリル(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • JOB Master(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9
  • 3(65)
  • 4(65)
  • 5(58)
  • 6(75)
  • 8(80)
  • 10(91)
  • 10.5(41)
  • 12(108)
  • 13(35)
  • 15(98)
  • 16(44)
  • 18(92)
  • 20(53)
  • 21(73)
  • 24(69)
  • 25(38)
  • 26(34)
  • 27(35)
  • 30(47)
全長(mm)
  • 55(2)
  • 64(2)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 82(4)
  • 91(2)
  • 98(2)
  • 100(9)
  • 109(1)
  • 110(7)
  • 112(1)
  • 124(1)
  • 125(3)
  • 180(2)
  • 185(5)
  • 240(3)
  • 250(2)
  • 400(2)
  • 500(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
  • 6.35(39)
  • 6.5(7)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(9)
  • 10(1)
  • 12(6)
溝長(mm)
  • 9(2)
  • 20(1)
  • 25(8)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 55(4)
  • 60(12)
  • 81(2)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 180(4)
  • 260(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(2)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 合金工具鋼(6)
  • 炭素工具鋼(5)
  • 超硬合金(2)
  • (11)
クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウショートビット 木工用 先ネジタイプモノタロウ(97件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウビット 木工兼用 先ネジタイプモノタロウ(46件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
六角軸木工用ドリルセット GREAT TOOL六角軸木工用ドリルセットGREAT TOOL(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本)
当日出荷から翌々日出荷
3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
スーパー木工ドリル アックスブレーンスーパー木工ドリルアックスブレーン(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.7 ロングドリル 大西工業No.7 ロングドリル大西工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸しいたけビット スターエム六角軸しいたけビットスターエム(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から翌日出荷
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐 スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐スターエム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下セット内容六角レンチ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
サン・ストレートビット 三陽工業サン・ストレートビット三陽工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
木工用ショートビット GREAT TOOL木工用ショートビットGREAT TOOL
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所六角軸しいたけビットSTD高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
コバルトハイス木工ドリル ALPENコバルトハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所木工用皿錐粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付) 大西工業No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)大西工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
しいたけビット ラセン型 スターエムしいたけビット ラセン型スターエム
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエムNo.9 クギ切りドリル ロングタイプスターエム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
No.9 クギ切りドリル ショート スターエムNo.9 クギ切りドリル ショートスターエム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
ブラックプラグ KIドリルブラックプラグKIドリル(2件のレビュー)
669税込736
1箱(30本)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)大西工業(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から3日以内出荷
コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用溝長(mm)34全長(mm)83チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
木工用