刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-79
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)5
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-62
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容5本組
材質HSS
シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
刃先径(Φmm)5
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)90
刃長(mm)50
エスコ品番EA824WG-105
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
全長60
質量(g)12
刃先径(Φmm)5
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-25
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)5(先端)
全長(mm)210
質量(g)25
アズワン品番64-7938-03
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
刃径(Φmm)5
軸径(Φmm)6.35
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
エスコ品番EA824JB-25
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)5(先端)
全長(mm)120
質量(g)17
アズワン品番64-7937-79
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)
寸法(mm)3.0・4.0・5.0
質量(g)32
有効長(mm)20
アズワン品番64-2272-20
入数3本
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
アズワン品番65-3893-59
1セット
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
材質普通鋼
寸法(mm)16(先端)
全長(mm)280
質量(g)171
アズワン品番64-7938-14
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)15(先端)
全長(mm)280
質量(g)148
アズワン品番64-7938-13
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)14(先端)
全長(mm)280
質量(g)132
アズワン品番64-7938-12
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容8本組
材質HSS(ハイス)
シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)7(先端)
全長(mm)225
質量(g)40
アズワン品番64-7938-05
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:6mm●刃長:5mm●全長:38mm●角度:3R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-74
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用
アズワン品番65-5670-16
1セット
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用
アズワン品番67-4721-09
1組
¥60,700
税込¥66,770
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)
全質量(g)1665
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。