用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)10
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-66
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
刃先径(Φmm)10
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-110
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)10(先端)
全長(mm)250
質量(g)71
アズワン品番64-7938-08
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)10(先端)
全長(mm)180
質量(g)54
アズワン品番64-7937-84
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容8本組
材質HSS(ハイス)
シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-76
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)6(先端)
全長(mm)140
質量(g)24
アズワン品番64-7937-80
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
刃先径(Φmm)11
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-111
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-75
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-66
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
用途一般木材用
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)210
有効長(mm)140
仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)30
シャンク六角シャンク
適正回転数(min-1)1500rpm
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途一般木材用
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)210
有効長(mm)140
仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)36
シャンク六角シャンク
適正回転数(min-1)1500rpm
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
用途一般木材用
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)210
有効長(mm)140
仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)27
シャンク六角シャンク
適正回転数(min-1)1500rpm
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
用途一般木材用
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)210
有効長(mm)140
仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応
寸法(mm)33
シャンク六角シャンク
適正回転数(min-1)1500rpm
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)9(先端)
全長(mm)170
質量(g)45
アズワン品番64-7937-83
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)7(先端)
全長(mm)160
質量(g)32
アズワン品番64-7937-81
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
刃先径(Φmm)9
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-109
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
刃先径(Φmm)12
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-112
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)8(先端)
全長(mm)170
質量(g)37
アズワン品番64-7937-82
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-84
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-89
1本
¥820
税込¥902
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-99
1本
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-90
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-98
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):20.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9298-01
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-85
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
用途一般木材用
材質普通鋼
全長(mm)330
有効長(mm)240
仕様電気ドリル対応
寸法(mm)36
シャンク六角シャンク
シャンクサイズ(mm)10
適正回転数(min-1)1500rpm
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
用途一般木材用
材質普通鋼
全長(mm)330
有効長(mm)240
仕様電気ドリル対応
寸法(mm)33
シャンク六角シャンク
シャンクサイズ(mm)10
適正回転数(min-1)1500rpm
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容5本組
材質HSS
シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼
全長(mm)400
被削材対応:木材
有効長(mm)90
サイズ(mm)10.0
シャンク径(mm)8.0
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
3日以内出荷
1
2
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。