木工用 :「8mm」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)8 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-65 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付 アズワン品番65-3893-59
1セット
1,070 税込1,177
当日出荷

寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86 呼び寸法8×8 アズワン品番64-7938-80
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)170 有効長(mm)100 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)8 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)3000rpm
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)8(先端) 全長(mm)225 質量(g)47 アズワン品番64-7938-06 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)8(先端) 全長(mm)170 質量(g)37 アズワン品番64-7937-82 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃先径(Φmm)8 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-108
1個
960 税込1,056
翌日出荷

寸法(mm)B:8、C:15、D:13、A:65 呼び寸法8×15 アズワン品番64-7938-72
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容8本組 材質HSS(ハイス) シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
1,130 税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番65-9297-82
1本
315 税込347
翌日出荷

EA803AS・EA803AC用ルータービットです。 フラッシュビット(片面用) ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 全長(mm)400 被削材対応:木材 有効長(mm)90 サイズ(mm)10.0 シャンク径(mm)8.0
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

全長(mm)195 エスコ品番EA824GW-25.4 材質スチール
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・ セット内容5本組 材質HSS シャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
1セット
1,440 税込1,584
翌日出荷

1セット(6本)ほか
9,180 税込10,098
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります