洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「実験用LED」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒 寸法(mm)51×127×102 質量(g)450 電源AC100~240V 50/60Hz 70W 温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式) 対応OSWindows(R) 、Mac、Android サンプル数(個)16 温度制御方式PID制御 アズワン品番3-9984-02 プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能) 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング