洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「アラーム」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード
タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)
材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)
発振周波数(kHz)40
発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●槽容量:1.9L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291427N
アズワン品番67-2184-86
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):251×302×303●槽内寸法(mm):150×137×100●ヒーター容量:45W●槽容量:1.9L●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:70W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:3.5kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):有●▼High/Low切替機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:有●▼高温アラーム表示:有●オートモード:有●Bransonic(R)●コード番号:291430N
アズワン品番67-2184-79
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):336×305×304●槽内寸法(mm):238×138×100●槽容量:2.8L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:無●重量:4.4kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー●【機能】●▼タイマー:99分デジタル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:有●▼出力安定化機構:有●▼ディガスモード:有●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:有●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291433N
アズワン品番67-2184-83
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様●外寸法(mm):397×318×381●槽内寸法(mm):297×152×150●槽容量:5.7L●ヒーター容量:無●材質:槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)●発振周波数:40kHz●超音波出力:110W●電源:AC100V 50/60Hz●排水:ドレイン付き●重量:5.9kg●付属品:ステンレス受台・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース●【機能】●▼タイマー:60分メカニカル●▼スイープ機能:有●▼ヒーター(69℃まで):無●▼High/Low切換機能:無●▼出力安定化機構:無●▼ディガスモード:無●▼液温表示/設定:無●▼高温アラーム表示:無●▼オートモード:無●Bransonic(R)●コード番号:291435N
アズワン品番67-2184-80
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様コード番号:291428N
付属品ステンレス受台・タンクカバー
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)3.5
出力(W)超音波:70、ヒーター:45
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)150×137×100
発振周波数40kHz
排水無
外寸法(mm)251×302×303
アズワン品番67-2184-78
タイマー60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無
槽容量(L)1.9
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
付属品ステンレス受台・タンクカバー・ドレンバルブ・ホースアダプタ・ホース90cm
材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)5.9
出力(W)超音波:110
電源(V)AC100 50/60Hz
番号コードT:291436N
槽内寸法(mm)297×152×150
発振周波数40kHz
排水無
外寸法(mm)397×318×381
ヒーター容量(W)130
アズワン品番67-3054-22
タイマー60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無
槽容量(L)5.7
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。