洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「測定 超音波」の検索結果

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。 洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付。
発振周波数42kHz 消費電力(W)26 付属品洗浄かご、アクセサリーホルダー エスコ品番EA115HS-1 材質本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂 測定範囲ICタイマー約3分(オートオフ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)935 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×155×145 槽外寸法(mm)725ml(MaxLine600mL)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷